LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 埋込下面開放形 <300mm幅> FLR40形相当 4000Lmタイプ 2灯用相当 (プルスイッチ付)
仕様LED・電源ユニット組合せ
材質本体:亜鉛鋼板、反射板:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)3.3
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)25.0
入力電圧(V)100~242対応
定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)147.2
光束(Lm)3680
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
内容量1セット