クランプ式飛沫ガードセット
人気の飛沫ガードセットにクランプ式が登場!机・台に取り付け可能!足元スッキリ! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!
パイプ・PVCシート・クランプ・固定部品のセット
固定部品の取付位置で高さ調整可能
パイプ(継ぎ足し式)サイズ:長さ約65cm
パイプの継ぎ方で幅調整可能
クランプには固定部分に傷がつかないようにシートが付いています。
材質スチール・PVC・PS
質量(kg)約1.46
クランプ範囲(mm)取付可能:奥行35以上・厚さ55以下
寸法(cm)PVCシート:約H90×195
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)最大:130×207×4
内容量1セット