電子レンジ 17L ターンテーブル
シンプルな単機能電子レンジ。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ。
用途によって切り替え便利、700W・500W・200Wの3段階出力。タイマー最大15分。
ターンテーブルとローラーは取り外して丸洗いが可能。
用途あたためや解凍などに。電子レンジ レンジ 冷凍食品 ごはん 牛乳 コーヒー お酒 燗 一人暮らし 新生活 単機能 お惣菜 作りおき 温め 1人暮らし 引越し 異動 学生寮 会社寮 オフィス 給湯室 シンプル ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)11
出力(W)3段階:200/500/700
電源(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×34×25.8
庫内寸法(mm)幅307×奥行291×高さ191
タイマー15分
庫内容量(L)17
年間消費電力量(kWh/年)59.9、待機時:0
内容量1台
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73532516 | MRT-S177(W)5 | 28659078 | YRM-HF171(W) |
![]() |
電子レンジ 17L | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73532525 | MRT-S177(W)6 | 28659078 | YRM-HF171(W) |
![]() |
電子レンジ 17L | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73532534 | MRT-S177(B)5 | 28659087 | YRM-HF171(B) |
![]() |
電子レンジ 17L | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
73532543 | MRT-S177(B)6 | 28659087 | YRM-HF171(B) |
![]() |
電子レンジ 17L | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥11,980 税込¥13,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 73532516
2023-01-04
- 用途:
- 調理品の温め
東洋化学設備工業株式会社 様
同じ品物を購入して数年持ちました。買ってから気づきましたが、同じメーカーの同じモデルでした。1万円しないのでかなりお得だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17