大容量173Lの2ドア冷凍冷蔵庫。使いやすい下段冷凍室仕様。
冷凍室の性能は最高水準のフォースター。氷が作れる製氷皿付き。庫内は7段階の温度調節が可能。
用途事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館に。冷蔵庫 冷凍庫 冷凍冷蔵庫 冷蔵 冷凍 一人暮らし 二人暮らし 新生活 事務所 小型 コンパクト 2ドア 冷凍庫独立 おしゃれ シンプル 新生活応援 大型家電 オフィス セカンド冷蔵庫 寮 学生寮 会社寮 128L 130Lクラス 120Lクラス付属品卵ケース、製氷皿性能冷凍室:フォースター質量(kg)39色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)50耐荷重(kg)天面:30電源コード(m)約1.9耐熱温度(℃)天面:100保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×56×142.2冷媒R600a冷媒封入量(g)53年間消費電力量(kWh/年)250/250(50/60Hz)内容量1台