YAMAZEN(山善)
ミニグリルプレート
ちょっとした料理に最適なミニサイズ。お手入れ簡単なフッ素加工プレート採用。調理がしやすい深さ。
用途
ホットプレート、グリルプレートとして。少量のおかず調理や、ホットケーキ作りなどにも。小型 コンパクト ミニサイズ 新生活
質量(kg)
0.95
色
グレー
消費電力(W)
700
電源
入/切シーソースイッチ
安全装置
温度ヒューズ、サーモスタット(固定式)
電源コード(m)
1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.5×21×8
内容量
1台
取扱説明書:
(2.49MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73532629
YHD-701(H)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった