曜日別特売

冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き

冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)冷凍庫31L 冷蔵切替機能付き - YAMAZEN(山善)

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。
省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。
トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。

用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式付属品霜取り用へら×1質量(kg)16ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)幅(cm)47.4定格消費電力(W)電動機:60電源コード(m)1.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6冷媒R600a年間消費電力量(kWh/年)111定格内容積(L)31内容量1台
取扱説明書:(0.64MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73532647YF-WU30(W)
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする