曜日別特売

冷凍庫 113L

冷凍庫 113L - 日立

冷凍/冷蔵/常温が切り替え可能「ぴったりセレクト」
鮮度長持ち「まるごとチルド」(冷蔵チルド設定時)
さまざまな空間にすっきりとおさまる「フラットデザイン」

質量(kg)30シャンパン奥行(mm)最小設置:660幅(cm)46定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:62/57、電熱装置:75/75機能自動製氷機能:無外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1110×460×75ドア鋼板年間消費電力量(kWh/年)(JIS C 9801-3:2015)(50/60Hz)388省エネ基準達成率(%)100定格内容積(L)113、(食品収納スペース:75)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73533216R-K11R-N
オープン
75,980
83,578(税込)
42日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥7,500/税込¥8,250
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする