ネピアプレミアムソフトトイレットロール日本の美1.5倍巻
ふんわり、やわらかい1.5倍巻き。厳選素材で、絹のようになめらか。1.5倍の長さだから交換回数の減少、持ち運びに便利、さらに収納スペースの削減にもつながります。吸水性にも優れているので、温水洗浄後の拭き取りにも最適。フレッシュパルプ100%。FSC認証紙を採用。取っ手は持ちやすい1つ穴です。
種別芯あり
材質パルプ
幅(mm)109
色ホワイト
タイプダブル
長さ(m)37.5
シリーズネピアプレミアム
色(柄)桜
香り無香料
使用場所トイレ
FSC認証認定
FSC認証番号SGSHK-COC-004078
内容量1袋(8ロール)
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2023-07-22
- 用途:
- トイレ用
建設業・工事業
材質が変わりました。硬くなりメーターも間違いなく減ったかさましトイレットペーパーになりました。いつもと使用量が変わらないのに減るのが異常にはやい。