モンダミン ナイトクリア
寝ている間のお口は、菌が増殖しやすく、口内トラブルが進行しやすい状態です。
殺菌成分CPCが効果的にお口に留まるから、おやすみ前にすすぐだけで、寝ている間の菌の増殖を抑え、口内トラブルを防ぐマウスウォッシュです。
口臭や歯肉炎の原因となる歯垢の付着を抑制します。
抗炎症成分GK2配合で、歯肉炎を予防します。
さっぱりとしたプレミアムハーブの香味
アルコール配合
【効能・効果】口臭の防止。歯垢の付着を防ぐ。歯肉炎の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。
【販売名】薬用モンダミンX-3Ld
【医薬部外品・洗口液】
成分●湿潤剤:濃グリセリン●溶剤:エタノール●矯味剤:2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ブチル共重合体、キシリット●pH調整剤:リン酸2水素Na、リン酸1水素Na●可溶剤:POE硬化ヒマシ油●薬用成分:セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC)、グリチルリチン酸ジカリウム(GK2)●香料(プレミアムハーブタイプ)
シリーズモンダミン
使用の目安適量約20mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。
効能口臭の防止。歯垢の付着を防ぐ。歯肉炎の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。
香味さっぱりとしたプレミアムハーブの香味
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品