ボーダーハンガー(連結パイプ)

ボーダーハンガー(連結パイプ) - 友屋ボーダーハンガー(連結パイプ) - 友屋

飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。

材質ステンレスパイプ仕様Φ12mmポール用クリップ8個付、クリップ開口約10mmまで形状ビニールカーテン幅(mm)1820内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7353760853226-4X1820
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする