友屋
仮囲いパイプスタンド
飛沫防止ビニールカーテンをセットして飛沫感染予防にもご使用いただけます。
組み合わせによって様々なパターンに展開できます。
幅(mm)
360
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×300×1300~2500
ベース寸法(mm)
275×360
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
形状
ビニールカーテン
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73537617
53226-1X
ストレート用
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537626
53226-2X
直角用
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73537635
53226-3X
エンド用
¥
6,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください