パワーミキサー80Φ
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
仕様【最大撹拌量】10kg
寸法(mm)400×80×80
全長(mm)400
色レッド
質量(g)307
タイプ高粘度用
対辺(mm)8(六角軸)
対辺寸法(mm)8(六角軸)
対応機種電気ドリル
適合材ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶緑材等
最適カクハン量(kg)8
適正回転数(min-1)約200~約700
ブレード径(Φmm)80
内容量1個
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。