電熱裏アルミ膝かけ

電熱裏アルミ膝かけ SK11 電熱裏アルミ膝かけ SK11 電熱裏アルミ膝かけ SK11 電熱裏アルミ膝かけ SK11
(1件のレビュー)

電熱ヒートひざ掛けで、暖かい空気の巡りにくい脚回りを手軽に暖かくします。
体温を反射する裏アルミプリントと、中わたで高い保温性を備えます。
前側太もも付け根付近に電熱シートが内蔵されておりバッテリーを使用することで3段階の暖かさを得られます。
電熱線にはスピード発熱に優れる、東レ(日本製)カーボンファイバーを使用しています。
欧州安全基準(CEマーク)を取得しRoHS指令適合の電熱線とスイッチを採用しています。

用途ワークウェア(電熱ブランケット)。 No.19(クロ) サイズフリー 機能発熱 温度調節(弱)約35度・(中)約45度・(強)約55度 寸法(縦×横)(cm)70×140 内容量1セット
注意
※電源ONはボタンを長押しすると、赤・青・緑に点滅した後、赤が点灯します。温度調整は、ボタンを押すことでモードの切り替えが簡単に行えます。
※ご使用の際は、推奨のDiVaiZバッテリーCAVO(カーヴォ)(5V/2A)を別途お買い求めください。
※もしくは他社のUSBモバイルバッテリーをご使用の際は、出力電圧5V、1.8A以上であれば使用できますが、発熱効果を高める為、電流2A以上、3A以下の安全保護回路機能搭載のものを推奨いたします。
※ご使用になるUSBモバイルバッテリーにより、発熱効果が異なる場合、故障・火災の原因になることもございます。必ずお買い上げのUSBモバイルバッテリーの取扱説明書をよく読み安全にご使用ください。
※衣服を炎天下の車のダッシュボードの上や火のそばなどの高温になる場所に置かないでください。シリコン部分が変形し故障の原因になります。
※バッテリー脱着の際はケーブル類が断線しないよう取扱いにご注意ください。
※使用中に異常な高熱、異臭に気付いたら直ちに使用を中止し、ケーブル類を外してください。
※違和感や熱さを感じたら直ちに使用を中止してください。
※着用したまま眠らないでください。低温やけどのおそれがあります。
※洗濯の際は必ずバッテリーを外し、接続ケーブルに附属の防水キャップを被せて洗濯してください。
※USB部分は、乾燥した状態でモバイルバッテリーを接続してください。
※洗濯は手で押し洗いしてください。もみ洗い、洗濯機洗浄をしないでください。断線などの故障の原因になります。
※脱水の際は、バスタオル等に挟んで水分を吸わせてください。
※完全に乾かしてから使用してください。湿ったまま使用しますと、感電ややけど、故障、発熱、発火、破裂のおそれがあります。
※ペンキなどを落とすための洗剤は絶対に使用しないでください。
※摩擦、水濡れ、汗により、他の衣類や物に色が移ることがありますのでご注意ください。
※溶接光などの影響を受けると、生地が変色することがありますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73540338 9380SK-19-F
オープン
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
73540338
2022-02-23
用途:
j事務所ワーク
有限会社スタジオ ファーミング 様

商品到着後からすぐに接触不良で電源が入らなかったり、入ったりでした。
返品したいけど、もう使用してしまっているのであきらめました。
商品管理を徹底して欲しいです!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする