フード付空調ライトベストセット
熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。
紫外線対策を施したUVカット付EFウェア(ファン付きウェア)です。
衣服内に風の好循環を促す裏PAコーティング仕様です。
バッテリーのパネル表示4強でも、約3.5時間連続送風が可能。
連続使用可能時間:(1/弱)約8時間・(2/中)約6時間・(3/中強)約4時間・(4/強)約3.5時間。
ライトファン仕様:厚さ38mm・リング無直径83mm(75mm服穴径対応)・リング有直径102mm(90mm服穴径対応)・リング無重量62g/個・リング有重量86g/個・最大風量1.6m3/min・羽の枚数5枚・DC差込DC3.5(1.35mm)・ファン寿命約2000時間。
ライトバッテリー仕様:定格電圧7.4V・容量2600mAh・ワット時定格量(Wh容量)19.24Wh・入力電圧DC8.4V1200mA・サイズH73×W56×D22mm・重量約124g・風量4段階切替・充電時間約3~3.5時間・充放電回数約500回。
用途作業現場・釣り・フェス・スポーツ観戦・園芸作業等での熱中症・猛暑対策、熱中症グッズ。
混率(%)ナイロン66%、ポリエステル34%
セット内容取付リング付きライトファン×2個・ライトバッテリー×1個・接続ケーブル×1個・AC充電器×1個
色杢ネイビー
質量(g)(ライトバッテリー)約124
連続使用時間(時間)(1/弱)約8・(2/中)約6・(3/中強)約4・(4/強)約3.5
使用電池(バッテリー)Li-ion電池
充電時間(時間)約3~3.5
サイズ(mm)(ライトバッテリー)H73×W56×D22
内容量1セット
注意
※モデル身長、サイズ表記はあくまで目安です。※身長が同じでも体格によって合わない可能性がありますので予めご了承ください。
※胸囲・着丈等の詳細サイズをご確認の上、お買い求めください。
※(保護回路について)このリチウムイオン電池は、過充電保護回路が働きますので充電器に差した状態でも過充電しません。また、完全放電すれば電池の特性上再充電出来なくなる為、蓄電容量が3%になれば通電を止める回路を入れています。
※(過充電保護について)このリチウムイオン電池は過充電を防ぐために充電が完了したら自動的に充電を停止します。
※ケガなど事故を未然に防ぐため、ご使用前に取扱説明書に記載されています、安全上の注意をすべてお読みの上、指示に従って正しくご使用ください。
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
有限会社安比まいたけ 様
2022-08-18
- 用途:
- 外作業時
- 対象商品:
- 73540347
確かに風による涼しさはあるが、熱気なので無いよりはましか?冷却剤も併用するのがおすすめ
1人が参考にしています