充電式ポール剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー1個付き) スマートシリーズ

充電式ポール剪定はさみ 18V 2.5Ah(バッテリー1個付き) スマートシリーズ 工進

高い枝の剪定や切り落とした細断に!
軽量・パワフル、直径4cmの太い枝も切断可能!
刃はバイパス式タイプを採用。
バッテリー保護バック付き、保温効果で冬場の性能低下を防ぎます。

用途枝の剪定や細断に 仕様バイパス刃 付属品急速充電器・バッテリー・バッテリーホルダー・ベルト・接続コード・刃カバー・潤滑油・工具セット タイプ充電器・バッテリー2個付き 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1150×110×50 本体質量(kg)2.64 モーターブラシモーター バッテリーリチウムイオン DC18V 2.5Ah 作業量(目安)標準モードΦ30mm×400本(白木にてバッテリー1個あたり) 使用環境温度(℃)-5~40 充電時間(分)約75 電源タイプ充電式 アズワン品番65-0599-94 最大切断径(Φmm)30・40 安全機能切断モード時⇒1分で待機モードへ、待機モード時⇒3分で電源オフ 内容量1台
注意
※機種サイズをよく確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73542176 PPD-1825P
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KOSHIN 充電式ポール剪定はさみ 使い方
KOSHIN_充電式ポール剪定はさみ イメージ動画
KOSHIN 充電式ポール剪定はさみ使い方動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする