ボンフォーム
ハンドルカバー ねそべりスヌーピー
ステアリングの夏の熱いや冬の冷たいを軽減します。
色
グレー
サイズ
S
材質(本体)
(表地)合成皮革
質量(g)
420
寸法(cm)
36.5~37.9
内容量
1個
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意してください。
※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※必ず適合車種表、適合サイズをご確認の上ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73546367
6815-01GY
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください