テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載

テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善) テレビ用バースピーカー 双方向Bluetooth機能搭載 YAMAZEN(山善)

前面2つのスピーカーと底面のスーパーウーハーで、躍動感あふれる音を演出。
Bluetoothを繋げばスマホなどの音楽もワイヤレス再生が可能。ヘッドフォンでも迫力ある音源が楽しめる。
操作は簡単シンプルで使いやすい。省スペースで設置可能なスリムデザイン。

用途テレビ用スピーカー、サウンドバーとして。テレビ会議、スポーツ観戦、音楽鑑賞などに。 付属品ACアダプター(線長1.5m)×1、3.5mmステレオミニケーブル(線長1.2m)×1、取扱説明書(保証書付き)×1 質量(kg)1.6 ブラック サイズ(cm)幅60×奥行9.3×高さ6.5 消費電力(W)20 (待機時0.6) 電源13V 1.38A 端子の種類3.5mmステレオミニプラグ 最大出力総合20W(6W+6W、8Ω+8W、4Ω、非同時駆動時) 保証期間1年 生産国中国 S/N比68dB以上 Bluetooth[登録番号]THB-BT60 [バージョン]5.0 [クラス]Class 2 [対応プロファイル]A2DP 1.3 [使用周波数]2.4GHz帯 [変調方式]FH-SS変調方式 [与干渉距離]80m スピーカーサイズ(mm)左右チャンネル:50、スーパーウーハー:89 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73552186 THB-BT60(B)
オープン
7,998
8,798 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする