曜日別特売

リストバンドホルダー

リストバンドホルダー - JTTリストバンドホルダー - JTTリストバンドホルダー - JTTリストバンドホルダー - JTTリストバンドホルダー - JTTリストバンドホルダー - JTT

手首に着けて手が塞がらない、スマホをウェアラブルにするガジェットです。
スマホを使った様々な業務でも作業効率の向上に役立ちます。
iPhone 13 Pro Maxクラスのサイズに対応するシリコン製ホルダー。
画面操作の邪魔にならないコーナー固定式。
ホルダーは360°角度調整が可能。
ホルダーはバンドから簡単に取り外せ、不意の着信にも対応可能。
リストバンドは肌触りが良く通気性の高い平ゴムを採用。
手首の太さに合わせて微調整ができる面ファスナー固定方式。

対応機種
画面サイズが4.5から6.7インチまでのスマートフォン
(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)
寸法(mm)約125×100×25質量(g)約50バンド幅(mm)約75バンド長(mm)約260特性回転機能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557883WBANDHDR
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする