曜日別特売

天然木スマホスタンド

天然木スマホスタンド - JTT天然木スマホスタンド - JTT

緩やかな曲線を描くシンプルなデザインがお部屋にマッチする、美しい天然素材のスマートフォンスタンド。
素材を活かした加工
自然な木目と素材感を持つ天然木材を厳選し、SAMDiの木材積層加工技術で美しく加工。
インテリアに自然にマッチするスマートフォンスタンドに仕上げました。
ユニバーサルデザイン
器を縦でも横でも置くことができるシンプルなユニバーサルデザイン。
画面を見やすい約30度の角度で保持します。
スマートフォンだけでなく、7~10インチクラスのタブレットもスタンド可能です。
ケーブルを通せるバックループ
ケーブルを通せるバックループで、充電ケーブルはスマートに背面へ。
充電しながら使用しても、ケーブルが邪魔になりません。

材質オークブラック質量(g)44寸法(cm)10×7.5×5.5傾斜角度(°)30特性回転機能・充電使用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557899WSLS-BK
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする