曜日別特売

ワイルドクリップP mini

ワイルドクリップP mini - JTTワイルドクリップP mini - JTTワイルドクリップP mini - JTTワイルドクリップP mini - JTTワイルドクリップP mini - JTTワイルドクリップP mini - JTTワイルドクリップP mini - JTT

木目の素材を活かした、やわらかい曲線で作られたスマートフォンスタンド。
素材を活かした加工
天然木の集成材を使用した、自然な質感が美しいスマートフォンスタンド。
美しく柔らかい曲線を描くスタイルは、スマートフォンを載せていなくてもまるでインテリアのように環境にマッチします。
傾斜角度を変更可能
スタンドの置き方で2種類の角度でスマホをスタンド可能。

付属品予備クッション材質スチール、アルミ、ABS適合機器幅60~80mmのスマートフォン(iPhone 13 Pro Maxクラスまで対応)、クリップ開口幅:最大35mm特性角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73557944WILDCLIP-PM
989
1,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする