AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付

AHDカメラ用SDカードレコーダー 128GB SDXCカード付 - ビデオセンシング

AHD及びアナログカメラに対応 ハイブリット仕様のSDカードレコーダー

仕様【プリ・ポスト録画】プリ録画時間:0~10秒(1秒単位)・ポスト録画時間:5~90秒(5秒単位)、【動体検知録画】検知エリア設定:16×12ブロック・感度設定9段階、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速、パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)、【パスワード】パソコン再生時の録画ファイルをパスワード管理(専用再生ソフト必要)、【録画状態表示】LEDランプ表示(点灯:正常録画・点滅:エラー・消灯:録画停止)、【検索方法】モニター再生時:連続再生・ファイルから選択、パソコン再生時:ファイルから選択、【再生方法】モニター再生時:再生・早送り・巻戻し・一時停止・コマ送り・コマ戻し※早送り・巻き戻し:2、4、8、16、32倍速パソコン再生時:各種再生ソフトで再生(Windows Media Player等)質量(g)210外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×7×26(※突起物除く)記録媒体SDXCカード(最大128GB/CLASS10以上)(※製品にてFAT32にフォーマット)消費電流(mA)330(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)解像度録画:フレームレイト 1920×1080(AHD2.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、22、25fps、1280×720(AHD1.0):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、15、20、25、30fps、720×480(CVBS):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1520、25、30fps使用温湿度範囲-10℃~50℃/90%RH以下(結露なき事)画質録画:3段階(HIGH・NORMAL・BASIC)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264AVIファイル形式音声入力1ch(RCA)ライン入力アラーム入力:1ch(NC/NO)設定、出力:1ch(DC3V/3mA)入力電源(V)DC12(DCジャックΦ2.1mm/付属ACアダプター)音声出力1ch(HDMIタイプA)(※HDMI出力時のみ対応)映像出力1ch(HDMIタイプA)1080p60/180p30/1080i60/720p30、1ch(RCA)CVBS 1Vp-p 75Ω映像入力1ch(BNC)AHD2.0(1080p)/AHD1.0(720p)/CVBS ※自動認識入出力端子【録画状態LED出力】1ch(DC3V/3mA)、【USB出力】Mini-USB(読取専用)※本機をリムーバブルディスクとして認識録画方式手動・予約(連続・動体検知・アラーム)※予約1時間単位設定、上書き録画 あり(上書き・停止)選択内容量1台
注意
機器の保証期間:ご購入後3年間有効
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560053VSC-HD2000
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする