安寿 折りたたみシャワーベンチ

安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ Aron(アロン化成)

仕様完成品 質量(kg)約4.0 ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
536-050 73606585
536-050 73606585
73606585 536-050 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム レッド 幅51×奥行40~48×高さ67~77、折りたたみ時:奥行15×高さ82~93、座面:幅45×奥行33、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-051 73606594
536-051 73606594
73606594 536-051 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム ブルー 幅51×奥行40~48×高さ67~77、折りたたみ時:奥行15×高さ82~93、座面:幅45×奥行33、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-052 73606603
536-052 73606603
73606603 536-052 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム グリーン 幅51×奥行40~48×高さ67~77、折りたたみ時:奥行15×高さ82~93、座面:幅45×奥行33、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-053 73606619
536-053 73606619
73606619 536-053 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム レッド 幅51×奥行40~48×高さ67~77、折りたたみ時:奥行15×高さ82~93、座面:幅45×奥行33、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-054 73606628
536-054 73606628
73606628 536-054 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム ブルー 幅51×奥行40~48×高さ67~77、折りたたみ時:奥行15×高さ82~93、座面:幅45×奥行33、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-055 73606637
536-055 73606637
73606637 536-055 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム グリーン 幅51×奥行40~48×高さ67~77、折りたたみ時:奥行15×高さ82~93、座面:幅45×奥行33、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-108 73606646
536-108 73606646
73606646 536-108 座面・背もたれ:ポリエチレン、グリップ:エラストマー、ひじ掛け:ポリプロピレン、ソフトパッド:EVA樹脂(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ グリーン 幅46×奥行41~47.5×高さ59.5~69.5、折りたたみ時:奥行27×高さ81~91.5、座面:幅41×奥行33、座面高:32~42(6段階/2)、肘掛内寸:37
36,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-056 73606655
536-056 73606655
73606655 536-056 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム レッド 幅46×奥行38~46×高さ65~75、折りたたみ時:奥行15×高さ80~91、座面:幅41×奥行33、座面高:33~43(6段階/2)、肘掛内寸:37
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-058 73606673
536-058 73606673
73606673 536-058 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム グリーン 幅46×奥行38~46×高さ65~75、折りたたみ時:奥行15×高さ80~91、座面:幅41×奥行33、座面高:33~43(6段階/2)、肘掛内寸:37
35,000
27,980
30,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73606664 536-057 ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマー樹脂、EVA樹脂、アルミ、合成ゴム ブルー 幅46×奥行38~46×高さ65~75、折りたたみ時:奥行15×高さ80~91、座面:幅41×奥行33、座面高:33~43(6段階/2)、肘掛内寸:37
35,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73606664 536-057 18928036 536-057 536-057 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット Aron(アロン化成) 18928036 安寿 折りたたみシャワーベンチ FSフィット Aron(アロン化成) 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする