安寿 折りたたみシャワーベンチ IS (座面角型)

安寿 折りたたみシャワーベンチ IS (座面角型) Aron(アロン化成)

浴槽への座位移乗もスムーズ。片手ですばやく折りたたみができます。
ひじ掛けははね上げ式なので、移乗のじゃまになりません。
座面ロック部を持つとラクに運べます。
浴槽縁と座面とのすき間が狭く、安定した姿勢で移乗できます。ソフトパッドは丸洗いできる着脱式。
前脚のはり出しを低減し、移乗時の脚のひっかかりを防止。
ジャマにならない湾曲フレーム。掴みやすいひじ掛け先端。座面ロック付で安心。
ひじ掛け付きで安定。

仕様完成品 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、ソフトパッド:EVA(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ 質量(kg)約5.0 グリーン ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅51×奥行46~53×高さ64~74、折りたたみ時:奥行29×高さ89~99、座面:幅45×奥行36.5、座面高:35~45(6段階/2)、肘掛内寸:41 機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73606743 536-326
36,000
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする