安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ

安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ Aron(アロン化成) 安寿 折りたたみシャワーベンチ ISフィット 骨盤サポートタイプ Aron(アロン化成)

ご利用者の身体にやさしくフィット!・片手で簡単折りたたみで転倒予防。
ぴったりフィット。低い背もたれのひじ掛け付。
骨盤サポート!骨盤をしっかり支える角度。背骨の凸部が当たらない。背もたれで痛くない。やさしく包み込む湾曲形状。
座面ロック部を持つとラクに運べます。
丸洗いできる着脱式ソフトパッド!・前脚のはり出しを低減し、移乗時の脚の引っかかりを防止!

仕様完成品 材質座面・背もたれ:ポリエチレン、グリップ:エラストマー、ひじ掛け:ポリプロピレン、ソフトパッド:EVA樹脂(抗菌加工済み)、パイプ:アルミ 質量(kg)約4.0 ケース入数2 加工SIAA防カビ加工 寸法(cm)幅46×奥行41~47.5×高さ53~63、折りたたみ時:奥行29×高さ78~88.5、座面:幅41×奥行33、座面高:32~42(6段階/2)、肘掛内寸:37 機能ワンタッチ折りたたみ、ひじ掛け跳ね上げ、ソフトパッド付、ソフトパッド着脱、ソフト座面 最大使用者体重(kg)100 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
536-115 73606759
536-115 73606759
73606759 536-115 レッド
36,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-116 73606768
536-116 73606768
73606768 536-116 ブルー
36,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
536-118 73606777
536-118 73606777
73606777 536-118 グリーン
36,000
26,980
29,678 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする