ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ダイヤ工業
ダイヤ工業の 介護用品
ダイヤ工業の ベッド関連
ダイヤ工業の その他ベッド関連
楽々スライドマット
楽々スライドマット
注文コード
横方向の介護動作(体位変換など)をスピーディに効率UP。
通気性良好&丸洗いOK!・寝返りラクラク、平行移動がラクラク。
敷いたままでOK!
材質
ポリエステル
質量(g)
210
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
70×100×1
内容量
1枚
注意
※防水ではありません。
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
000-9660
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73609769
000-9660
¥
5,000
¥
4,990
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
取扱い終了
返品不可
代替品有
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
楽々スライドマット
ダイヤ工業
税込
¥
4,829
¥
4,390
バスケットへ
トランスファーシート
松吉医科器械
税込
¥
3,179
~
¥
2,890
~
(1)
スライドシート
京セラ(旧RYOBI電動工具)
税込
¥
3,069
¥
2,790
体位交換補助パッド (床ずれナース(R))
黒田
税込
¥
3,812
¥
3,465
ワイドハイターEXパワー
花王
税込
¥
296
~
¥
269
~
(22)
入浴サポートクッションⅡ(マットタイプ)
東京エンゼル
税込
¥
8,129
¥
7,390
バスケットへ
ワイドハイター
花王
税込
¥
230
~
¥
209
~
(11)
フロログラスシート
アズワン
税込
¥
1,851
~
¥
1,683
~
(2)
ワイドハイターEXパワー 粉末タイプ
花王
税込
¥
527
~
¥
479
~
(12)
介助らくらくシート
松吉医科器械
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(1)
移座えもんシート ブラック
モリトー
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
(1)
スマイルシート
松吉医科器械
税込
¥
8,569
~
¥
7,790
~
PTFEシート
モノタロウ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
(22)
お風呂ピタットシート
ケアメディックス
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
移乗用ボード EZ-go(R)
ナビス(navis)
税込
¥
24,090
~
¥
21,900
~
PTFEシート
東京硝子器械(TGK)
税込
¥
6,534
~
¥
5,940
~
(1)
フッ素樹脂加工シート(10枚入)
EBM
税込
¥
4,279
~
¥
3,890
~
(2)
スライディングボード チューブ付
シーマン
税込
¥
87,890
~
¥
79,900
~
ナフロン(R)シート
ニチアス
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
(6)
ラクラックス
松吉医科器械
税込
¥
15,290
~
¥
13,900
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
ベッド関連
その他ベッド関連
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73609769
000-9660
62025583
000-9660
楽々スライドマット
ダイヤ工業
1個
¥
4,390
税込
¥
4,829
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります
防水シーツ
介護ベッド
介護マットレス
介護枕
介護クッション
介護ベッドパッド
介護ベッド用手すり
介護ベッドサイドレール
介護ベッドサイドテーブル
自傷防止手袋
その他ベッド関連
シェアする