山一 山一の 介護用品 山一の ベッド関連 山一の 防水シーツ アレルキャッチャー使用 ダニ対策 枕 アレルキャッチャー使用 ダニ対策 枕 注文コード 抗アレルゲン・消臭・抗菌防臭効果のあるアレルキャッチャーにより生活環境を改善します。 キレイで安心、快適睡眠。 材質側生地:ポリエステル80%・綿20%・中綿:ポリエステル100%・アレルキャッチャーシート入、カバー:(側生地)ポリエステル80%・綿20% 寸法(幅W×長さL)(cm)43×63 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KH-003P 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 73609954 KH-003P ¥3,600 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 防水シーツ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 三層防水シーツ ブルー 2枚入 竹虎 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ 全面防水シーツボックス型 幅85cm 竹虎 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ 全面防水シーツボックス型 幅93cm 竹虎 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ とり付け楽々防水シーツBOXタイプ 丸田シャツ 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 使い切り 不織布防水シーツ 7枚組 アストロ 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ あんしん3層スムース防水シーツ(4隅ゴム付) 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしん防水マルチシーツ 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 あんしん3層スムース防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,308 ¥2,098 あんしん綿パイル防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,528 ¥2,298 あんしん耐久デニム防水シーツ 丸田シャツ 税込¥2,858 ¥2,598 あんしんスムース防水シーツ(BOXタイプ) 丸田シャツ 税込¥3,958 ¥3,598 介護用防水シーツ 900cc吸収量 30枚入×4袋セット つばさ 税込¥15,838 ¥14,398 バスケットへ パラフィンシート クリア 200枚 25ミクロン CML 税込¥13,836 ¥12,578 バスケットへ ソフトシーツ No.23 ロールタイプ 1箱 4本入 日昭産業 税込¥37,838 ¥34,398 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×150cm 1ケース 10枚×10袋入 東京メディカル 税込¥35,088 ¥31,898 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×120cm 1ケース 10枚×15袋入 東京メディカル 税込¥42,018 ¥38,198 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×180cm 1ケース 10枚×10袋入 東京メディカル 税込¥42,018 ¥38,198 バスケットへ ディスポシーツ 透湿タイプ 100×210cm 1ケース 10枚×8袋入 東京メディカル 税込¥39,268 ¥35,698 バスケットへ ケアカバー防水シーツ エアマット用 グリーン ケアメディックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ ケアカバー防水シーツ エアマット用 ネイビー ケアメディックス 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連防水シーツ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります 防水シーツ 介護ベッド 介護マットレス 介護枕 介護クッション 介護ベッドパッド 介護ベッド用手すり 介護ベッドサイドレール 介護ベッドサイドテーブル 自傷防止手袋 その他ベッド関連 シェアする マイページ 最近見た商品