はじめての寝具セット(通年用) セレクトB

はじめての寝具セット(通年用) セレクトB ケアマックス

介護ベッド初期導入時に便利なお手軽セット。様々なパターンをご用意しました。

セット内容敷きパッド×1、ボックスシーツ×1 種別パッド+ボックスシーツ 材質(敷きパッド)生地:ポリエステル65%・綿35%、中綿:ポリエステル100%、ボックスシーツ:ポリエステル65%・綿35% ケース入数10 寸法(cm)敷きパッド:幅94×長さ195、ボックスシーツ:幅94×長さ194×厚さ5~8 洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可 内容量1セット
注意
※お洗濯の際はタッチホックとファスナーを必ず閉じてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73610803 -
6,800
5,898
6,488 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする