ウエル
キルト八分袖前開きシャツ(ワンタッチテープ式) 紳士用
冷えやすい肩・背中・ひじ部は吸湿発熱加工のあて布であったか。
色
白
ケース入数
40
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材
表・裏:綿100%、中綿:ポリエステル100%、あて布部:ウール・ナイロン・他
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612736
W460
S
80~88
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612745
W460
M
88~96
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612754
W460
L
96~104
¥
3,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73612763
W460
LL
104~112
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください