やさしい着心地のワンタッチ肌着 紳士半袖

やさしい着心地のワンタッチ肌着 紳士半袖 ゼネラル貿易 やさしい着心地のワンタッチ肌着 紳士半袖 ゼネラル貿易 やさしい着心地のワンタッチ肌着 紳士半袖 ゼネラル貿易 やさしい着心地のワンタッチ肌着 紳士半袖 ゼネラル貿易

脱ぎ着しやすいラグラン袖!肌に当たらないように縫い目を外に出しました!名前タグ付!・肌に当たる折り返し箇所を全て外側にして、肌には凹凸の無い様にし、段差の無い優しい着心地にしています。

ホワイト ケース入数20 加工抗菌加工、防臭加工 対応シーズン通年用 素材綿100% 洗濯方法手洗い可、洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73612973 NM-004-S S 80~88
1,330
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73612989 NM-004-M M 88~96
1,330
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73612998 NM-004-L L 96~104
1,330
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613007 NM-004-LL LL 104~112
1,330
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする