やさしい着心地のワンタッチ肌着 婦人3分袖

やさしい着心地のワンタッチ肌着 婦人3分袖 ゼネラル貿易

脱ぎ着しやすいラグラン袖!肌に当たらないように縫い目を外に出しました!名前タグ付!・肌に当たる折り返し箇所を全て外側にして、肌には凹凸の無い様にし、段差の無い優しい着心地にしています。

素材綿100% 洗濯方法手洗い可、洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可 加工抗菌加工、防臭加工 対応シーズン通年用 ケース入数20 ピーチ 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73613016 NL-004-S 72~80 S
1,330
1,198
1,318 (税込)
5日以内出荷

返品不可
73613025 NL-004-M 79~87 M
1,330
 
 
取扱い終了

返品不可
73613034 NL-004-L 86~94 L
1,330
 
 
取扱い終了

返品不可
73613043 NL-004-LL 93~101 LL
1,330
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする