ウエル
婦人ソフトカップ付三分袖前開きインナー(ワンタッチテープ式)
ブラジャーを着ける煩わしさ解消、1枚で快適に着用できます。
素材
身生地:綿100%、カップ:外布・綿100%、中わた:ポリエステル100%、レース:ナイロン・ポリウレタン・他
洗濯方法
洗濯機可(弱40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
対応シーズン
通年用
ケース入数
60
色
ピーチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73613619
W491
79~87
M
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73613628
W491
86~94
L
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73613637
W491
93~101
LL
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください