日本エンゼル
耐熱大人用カバー
布おむつ用のおむつカバー。定番はやっぱり安心。
色分けで、ひと目でサイズがわかり、とても便利。
繰り返しの洗濯、高温の乾燥にも機能が損なわれない高品質カバー。
素材
表:ポリエステルタフタ(ポリエステル100%)、裏:ポリエステルスムース(ポリエステル100%、ポリウレタンラミネート加工)
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機可(130℃)
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胴回り(cm)
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73614249
3210
54~70
クリーム
SS
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614267
3210
90~100
グリーン
3L
¥
5,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614276
3210
98~108
ブルー
4L
¥
6,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614285
3210
106~116
ブルー
5L
¥
6,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614258
3210
60~76
クリーム
S~M
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください