曜日別特売

介援隊 透湿防水おむつカバー

介援隊 透湿防水おむつカバー - ケアマックス介援隊 透湿防水おむつカバー - ケアマックス介援隊 透湿防水おむつカバー - ケアマックス

透湿防水素材ですので、蒸れにくく漏れを防ぎます。
繰り返しの洗濯が可能。

ケース入数50加工透湿加工、防水加工素材表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%(ポリウレタンラミネート加工)洗濯方法洗濯機可、脱水機可、乾燥機可内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614328CX-03001S50~75
3,700
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614337CX-03001M65~90
3,900
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614346CX-03001L80~105
4,200
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする