神戸生絲
ワンタッチ肌着 婦人用ショーツ 両横下開き
着脱かんたん!丸型マジックテープ式。
前部と後部が分離可能。下腹部治療中の方に重宝。
脚ぐりピコレース付です。
色
オフホワイト
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可(弱)、脱水機可、乾燥機不可
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73614443
NO.57
M
87~95
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614459
NO.57
L
92~100
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614468
NO.57
LL
97~105
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください