婦人失禁ショーツ(同色3枚組)
少量のもれの方に、3枚組失禁ショーツのお値打ち品です。
吸水部分には補助パッドがはさめるようになっています。
深穿きの丈長ショーツでゆったりとしたはきごこちです。
ウエストゴムの入れ替えができるので、ゴムの強さ調節も簡単にできます。
色ピーチ
ケース入数30
加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工
素材本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン
洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
吸水量(mL)約20
内容量1組
少量のもれの方に、3枚組失禁ショーツのお値打ち品です。
吸水部分には補助パッドがはさめるようになっています。
深穿きの丈長ショーツでゆったりとしたはきごこちです。
ウエストゴムの入れ替えができるので、ゴムの強さ調節も簡単にできます。