腰ゴムショーツ50 婦人用

腰ゴムショーツ50 婦人用 - ニシキ(川本産業)

日常のちょっとしたモレに安心。

ベージュケース入数10素材表:綿100%フライス洗濯方法洗濯機可吸水量(mL)約50内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614599V4844CS82~9065-0506-26
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614608V4845CM87~9565-0506-27
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614617V4846CL92~10065-0506-28
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614626V4847CLL97~10565-0506-29
2,200
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614635V4848C3L102~11065-0506-30
2,300
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする