ウエル
紳士失禁ニットトランクス
少し尿漏れの不安のある方に。
素材
本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン
吸水量(mL)
約20
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
加工
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
ケース入数
100
色
杢グレー
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73614757
W662
76~84
M
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614766
W662
84~94
L
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614775
W662
94~104
LL
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください