ウエル
紳士失禁ブリーフ
素材
本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン
洗濯方法
洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可
ケース入数
60
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
吸水量(mL)
加工
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73614784
W660
76~84
約40
抗菌加工、消臭加工、防臭加工
杢グレー
M
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614793
W660
84~94
約40
抗菌加工、消臭加工、防臭加工
杢グレー
L
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614809
W660
94~104
約40
抗菌加工、消臭加工、防臭加工
杢グレー
LL
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614818
W660
76~84
約40
抗菌加工、消臭加工、防臭加工
白
M
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614827
W660
84~94
約40
抗菌加工、消臭加工、防臭加工
白
L
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614836
W660
94~104
約40
抗菌加工、消臭加工、防臭加工
白
LL
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614845
W663
76~84
約100
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
グレー
M
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614854
W663
84~94
約100
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
グレー
L
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614863
W663
94~104
約100
抗菌加工、防臭加工、消臭加工
グレー
LL
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください