曜日別特売

紳士失禁申又

紳士失禁申又 - ウエル紳士失禁申又 - ウエル紳士失禁申又 - ウエル

量に不安のある方もこれ1枚で安心です。
通常の吸水量の失禁パンツでは尿漏れの量に不安のある方用。多少量が多くても安心です。
薄型の吸水帯使用でも約100ccまで対応します。厚ぼったくならず、見かけは普通の申又です。

グレーケース入数60加工抗菌加工、防臭加工、消臭加工素材本体:綿100%、吸水部:ポリエステル・不織布・透湿防水ポリウレタン洗濯方法洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可吸水量(mL)約100内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614879W646M76~84
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
73614888W646L84~94
3,200
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73614897W646LL94~104
3,400
3,098
3,408(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インナー 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする