ニシキ(川本産業)
ブリーフ50 紳士用
締めつけ感がない伸びのある腰ゴムでゆったりとしたはき心地。
素材
綿100%
洗濯方法
洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
吸水量(mL)
約50
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73615055
B4854C
グレー
S
68~76
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615064
B4855C
グレー
M
76~84
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615073
B4856C
グレー
L
84~94
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615089
B4857C
グレー
LL
94~104
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615098
B4858C
グレー
3L
104~114
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73615003
H4854C
ホワイト
S
68~76
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
73615019
H4855C
ホワイト
M
76~84
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
73615028
H4856C
ホワイト
L
84~94
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
73615037
H4857C
ホワイト
LL
94~104
¥
2,640
取扱い終了
返品不可
73615046
H4858C
ホワイト
3L
104~114
¥
2,750
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください