歩行車リトルターン ハイタイプ

歩行車リトルターン ハイタイプ - Aron(アロン化成)

小さく回れて小さくしまえる、最小クラスの歩行車です。
全幅がコンパクト(48cm)で小回りが利きます。
折りたたみ時の幅(26cm)が小さく、収納にも便利です。
買物にも便利な大容量バッグを搭載しています。
ハンドル高さ調節スイッチには、使用中不意にハンドルがさがることがないよう、誤作動防止のキャップがついています。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル質量(kg)6.5ワインレッド積載荷重(kg)6未満寸法(cm)幅48×奥行65×高さ74~86(6段階/2.4)、折りたたみ時:幅26×高さ74、座面:幅34×奥行22、座面高:47、ハンドル内幅:34機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立てバッグ容量(L)12最大使用者体重(kg)100車輪サイズ(cm)前輪20×後輪20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617426532-315
58,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする