シンフォニーSPスリム

シンフォニーSPスリム - 島製作所

小柄な方でも使いやすいスリムな歩行車。
狭い場所も小回りがきき、操作しやすい。
使用時、収納時もコンパクトな横幅で小回りがきいて扱いやすい。
使いやすいバッグ。荷物の出し入れがしやすい仕様。フタ部分にはチャック式のポケットがあり、小物が入れられます。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル質量(kg)4.9ダマスクピンク積載荷重(kg)5ケース入数2寸法(cm)幅48×奥行60×高さ77.5~86.5(4段階/3)、折りたたみ時:奥行33×高さ69、座面:幅31×奥行26、座面高:44、ハンドル内幅:約37機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立てバッグ容量(L)8最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617733-
36,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする