シンフォニーラクーン

シンフォニーラクーン - 島製作所シンフォニーラクーン - 島製作所

便利で多機能のBOXタイプの歩行車。
カゴ受け付、選べる操作方法、3WAYキャスター。
荷物の出し入れが便利!カゴ受けを使用すれば買い物カゴを座面に載せることができます。
握れる場所が2カ所あり、ブレーキとストッパの一体型システムなので操作がしやすいです。

材質フレーム:アルミ、バッグ:(花柄ドットエンジ)ポリエステル・ビニールレザー、(格子NB)ポリエステル質量(kg)7積載荷重(kg)10ケース入数2寸法(cm)幅55×奥行69×高さ85~94(4段階/3)、折りたたみ時:奥行48×高さ77、座面:幅32×奥行22、座面高:43機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)11最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617767-花柄ドットエンジ
48,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617776-格子NB
48,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする