シンフォニーワイドSPⅡ

シンフォニーワイドSPⅡ - 島製作所シンフォニーワイドSPⅡ - 島製作所

すべてがワイドな安心ゆったり設計。ハンドル高最大102cmと高身長の方もご使用いただけます。
安心ゆったり設計の前腕支持型歩行車。肘置きはウレタン仕様で快適な柔らかさです。
2WAYブレーキシステム。ハンドルは角度をつけ、握りやすい設計。ブレーキレバーを握るとブレーキ、押し下げると駐車用ストッパがかかります。
大容量バッグで買い物などにも便利。積載荷重8kg。

材質フレーム:アルミ(一部スチール)、バッグ:ポリエステル質量(kg)約8.5積載荷重(kg)8寸法(cm)幅60.5×奥行71×高さ93~102(4段階/3)、折りたたみ時:奥行43×高さ100.5、座面:幅38×奥行28、座面高:約43機能折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右60°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品バッグ容量(L)15最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)前輪18×後輪18内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617785-Bグレー
58,000
42,980
非課税商品
42,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617794-アーガイル
58,000
39,980
非課税商品
39,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする