幸和製作所
テイコブリトル
在宅でもお使いいただける歩行車です。
52cmと狭い車体幅が取り回しの利く歩行車です。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(チェックブルー)ポリエステル・ナイロン、(ブラック)ナイロン
質量(kg)
約5
積載荷重(kg)
3
寸法(cm)
幅52×奥行64×高さ65~83(7段階/3)、折りたたみ時:奥行40、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約8
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪18×後輪15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617803
HS05
チェックブルー
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617819
HS05
ブラック
¥
75,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください