曜日別特売

テイコブリトルスリム

テイコブリトルスリム - 幸和製作所テイコブリトルスリム - 幸和製作所

小回りが利いて、軽量コンパクトな歩行車。
本体幅47cm!軽量なのでバスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。小回りが利くので狭い廊下や道でも楽に使えます。
4.5kgと軽量なので、バスや電車への乗り降りや車への積み込みにも便利。
高さ調節最大91cmまで!10段階も調節が可能なので、1台で幅広い身長の方に対応可能。

材質フレーム:アルミ、バッグ:ナイロン・ポリエステル質量(kg)約4.5積載荷重(kg)4寸法(cm)幅47×奥行58×高さ64~91(10段階/3)、折りたたみ時:奥行35×高さ72、座面:幅23.5×奥行25、座面高:48、ハンドル内幅:33.7機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面バッグ容量(L)約10最大使用者体重(kg)75車輪サイズ(cm)前輪15×後輪15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73617846WAW04ブラウン
65,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617855WAW04ネイビー
65,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする