幸和製作所
テイコブリトルハイⅡ
軽量でコンパクト、92cmまでの高さ調整が可能な歩行車。
本体幅はコンパクトな52cm。狭いところもスムーズに通ることができるので、屋内でも使用可能。
容量たっぷりで機能的なバッグは出し入れも簡単!
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル・ナイロン
質量(kg)
約5.3
積載荷重(kg)
5
寸法(cm)
幅52×奥行62.5×高さ74~92(7段階/3)、折りたたみ時:奥行37×高さ81.5、座面:幅28×奥行30、座面高:50、ハンドル内幅:36.5
機能
折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
バッグ容量(L)
約15
最大使用者体重(kg)
75
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73617864
WAW15
ワインレッド
¥
65,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73617873
WAW15
チェックブラック
¥
65,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください