ケアマックス
アソシエ
軽くて使い勝手の良いシルバーカー。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:ポリエステル
質量(kg)
約3.15
積載荷重(kg)
2
ケース入数
2
寸法(cm)
幅43×奥行54×高さ85~93(3段階/4)、折りたたみ時:奥行23×高さ91.5、座面:幅25×奥行18、座面高:44
機能
折りたたみ、1WAYキャスター(固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
約4.5
最大使用者体重(kg)
80
車輪サイズ(cm)
前輪15×後輪15
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618038
-
ゼブラ柄
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618047
-
デイジー柄
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618056
-
牡丹柄
¥
21,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください