曜日別特売

テノールEVO

テノールEVO - 島製作所

男性が使いやすいサイズ設計。U字ハンドルで歩きやすさを追求。
握るとブレーキ、押し下げると駐車ストッパ。
キャスターの回転を固定(0度)と方向転換もスムーズな左右各60度の回転を選んで使うことが可能。
取り外し可能のライト付き!点灯と点滅の切り替えが指で操作できます。
折りたためばコンパクトになり、持ち運びなどに便利。
小さな溝にはまりにくいよう後輪は太めの約5cmを採用!!

材質フレーム:アルミ質量(kg)4.8容量(L)カゴ:2積載荷重(kg)2寸法(cm)幅46×奥行61.5×高さ90~99(4段階/3)、折りたたみ時:奥行34×高さ98、座面:幅27×奥行22、座面高:47機能折りたたみ、2WAYキャスター(左右60°、固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て取得規格SGマーク取得商品最大使用者体重(kg)90車輪サイズ(cm)前輪14.5×後輪14.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73618205-
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする