ウィズワン
キュートミニW
軽くて小さく、使い勝手のよいスマートタイプ。
操作方法がわかりやすく、単純。
座席の上げ下げだけで車体の開閉ができます。
手元ブレーキ、駐車ストッパーボタンで楽な操作ができます。
材質
フレーム:アルミ、バッグ:(フラワー)綿・PVC・(ペイント)ポリエステル
質量(kg)
3.9
積載荷重(kg)
3
ケース入数
2
寸法(cm)
幅40×奥行52×高さ82~94(5段階/3)、折りたたみ時:奥行26×高さ87、座面:幅31×奥行21、座面高:45
機能
折りたたみ、3WAYキャスター(360°・左右40°・固定)、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面、杖・傘立て
取得規格
SGマーク取得商品
バッグ容量(L)
8.7
最大使用者体重(kg)
100
車輪サイズ(cm)
前輪13×後輪13
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73618223
CMW-PT
ペイント柄
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73618214
CMW-FL
フラワー
¥
31,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください